BERNSTEIN - Endschalterkopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6021117029
Höhe des Sensors - 92 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120268919
Hersteller Artikelnummer
6021117029
Hersteller Typ
GC-U1Z RIW
Hersteller Artikel Nr.:
6021117029
Höhe des Sensors:
92 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080


