BERNSTEIN - Fußschalter, foot switch Metall, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6061000558
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - Ja
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schaltfunktion verrastend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337067013
Sonepar Artikelnummer
120568349
Hersteller Artikelnummer
6061000558
Hersteller Typ
F1-ZSD UN
Hersteller Artikel Nr.:
6061000558
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
Ja
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
Nein
Farbe:
rot
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
156 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.500 kg


