BERNSTEIN - Fußschalter, foot switch Metall, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6061200003
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - Nein
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337004353
Sonepar Artikelnummer
120568354
Hersteller Artikelnummer
6061200003
Hersteller Typ
F1-U2Z
Hersteller Artikel Nr.:
6061200003
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
Nein
Farbe:
rot
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.600 kg


