BERNSTEIN - Fußschalter, foot switch Metall, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6062220019
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schaltfunktion verrastend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337043772
Sonepar Artikelnummer
120568373
Hersteller Artikelnummer
6062220019
Hersteller Typ
F2-U2ZD/U2ZD
Hersteller Artikel Nr.:
6062220019
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
Nein
Farbe:
rot
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
190 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.810 kg


