BERNSTEIN - Klemmengehäuse, terminal box 50x45x30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1020000000
Montageart - sonstige
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337000713
Sonepar Artikelnummer
120568203
Hersteller Artikelnummer
1020000000
Hersteller Typ
ALU-GEHÄUSE CA-020
Hersteller Artikel Nr.:
1020000000
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK08
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.070 kg


