BERNSTEIN - Magnetschalter, Reed Kontakt, 1S, PA-Gehaeuse, 2m Kabel,LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6411233355
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337094408
Sonepar Artikelnummer
120608108
Hersteller Artikelnummer
6411233355
Hersteller Typ
MAK-3312-2-LED
Hersteller Artikel Nr.:
6411233355
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.091 kg
Magnetschalter mit Reed-Kontakt 1 Öffner, 2m Kabel mit LED


