BERNSTEIN - POSITONSSCHALTER WINKELROLLENHEBEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6021379640
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.167 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121111787
Hersteller Artikelnummer
6021379640
Hersteller Typ
GC-SU1Z-KGIW
Hersteller Artikel Nr.:
6021379640
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.167 kg
Bemessungsisolationspannung Ui 400 V AC Konv. thermischer Strom Ithe 10 A Bemessungsbetriebsspannung Ue 240 V Gebrauchskategorie AC-15, Ue /Ie 240 V / 3 A Zwangsöffnung p nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K Kurzschlussschutzeinrichtung Schmelzsicherung 2 A gG


