Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERNSTEIN - Seilschalter, rope switch

BERNSTEIN
kopierenkopieren
BERNSTEIN - Seilschalter, rope switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6011629067

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.690 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024337085307

Sonepar Artikelnummer

120568303

Hersteller Artikelnummer

6011629067

Hersteller Typ

SR-U2Z-NA-QF-100-L0-0-0

Hersteller Artikel Nr.:

6011629067

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.690 kg

Sicherheits-Seilzugschaltgerät. Nach Betätigung oder Seilriss verriegelt sich das Nothalt-SchaltGerät selbsttätig und kann nur durch die Rückstelleinrichtung am Gerät in die Ausgangsstellung zurückgesetzt werden. Um diese Funktion zu erfüllen wird eine Seilzug-Gegenfeder benötigt die nicht zum Lieferumfang dieses Gerätes gehört und separat bestellt werden muss. Material Gehäuse: Kunststoffausführung