BERNSTEIN - Seilschalter, rope switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6011629068
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Max. Länge der Zugschnur - 37.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337085314
Sonepar Artikelnummer
120568304
Hersteller Artikelnummer
6011629068
Hersteller Typ
SR-U2Z-NA-QF-175-L0-0-0
Hersteller Artikel Nr.:
6011629068
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Max. Länge der Zugschnur:
37.5 m
Schutzart (IP):
IP67
Mit Zugkraft-Anzeige:
Nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.690 kg


