Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERNSTEIN - Seilschalter, rope switch Metall, IP65

BERNSTEIN
kopierenkopieren
BERNSTEIN - Seilschalter, rope switch Metall, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6012929086

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.939 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024337057229

Sonepar Artikelnummer

120568309

Hersteller Artikelnummer

6012929086

Hersteller Typ

SRM-U1Z/U1Z-QF-175-E

Hersteller Artikel Nr.:

6012929086

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.939 kg

Sicherheits-Seilzugschaltgerät. Nach Betätigung oder Seilriss verriegelt sich das Nothalt-SchaltGerät selbsttätig und kann nur durch die Rückstelleinrichtung am Gerät in die Ausgangsstellung zurückgesetzt werden. Um diese Funktion zu erfüllen wird eine Seilzug-Gegenfeder benötigt die nicht zum Lieferumfang dieses Gerätes gehört und separat bestellt werden muss. Das Gerät ist mit einer Quickfix-Schnellspanneinrichtung versehen. Hierdurch reduziert sich die benötigte Zeit zur Installation des Seiles erheblich. Material Gehäuse: Metallausführung