BERNSTEIN - Sicherheitsschalter, safety switch Kunststoff, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6016169039
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Gehäusebauform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337018985
Sonepar Artikelnummer
120568316
Hersteller Artikelnummer
6016169039
Hersteller Typ
SKC-A1Z M
Hersteller Artikel Nr.:
6016169039
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.109 kg


