BERNSTEIN - Sicherheitsschalter, safety switch Kunststoff, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6016809057
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gehäusebauform - sonstige
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337024313
Sonepar Artikelnummer
120568325
Hersteller Artikelnummer
6016809057
Hersteller Typ
SKI-SU1Z M3
Hersteller Artikel Nr.:
6016809057
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Mit Statusanzeige:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.110 kg


