Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERNSTEIN - Sicherheitsschalter, safety switch Kunststoff, IP65

BERNSTEIN
kopierenkopieren
BERNSTEIN - Sicherheitsschalter, safety switch Kunststoff, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6016869058

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - ohne

  • Mit Statusanzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024337024337

Sonepar Artikelnummer

120568329

Hersteller Artikelnummer

6016869058

Hersteller Typ

SKI-UV15Z M3

Hersteller Artikel Nr.:

6016869058

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Mit Statusanzeige:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.112 kg

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger. Der SKI basiert auf der Bernstein I88 Familie. Seine Abmessungen ohne Betätigungskopf entsprechen EN50047. Der SKI ist für die Montage an Profilsystemen und bei engen Einbaubedingungen prädestiniert. Gegenüber dem SKT bietet er mehr Anschlussraum für die Verdrahtung.