BERNSTEIN - Sicherheitsschalter, safety switch Leerscharnier SHS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6019291013
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Mit Statusanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337029240
Sonepar Artikelnummer
120568344
Hersteller Artikelnummer
6019291013
Hersteller Typ
SHS-OZ LEERSCHARNIER
Hersteller Artikel Nr.:
6019291013
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite des Sensors:
72 mm
Höhe des Sensors:
19 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.299 kg


