BERNSTEIN - Sicherheitsschalter, safety switch Sicherheits-Schaltscharni

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6019261009
Zwangsöffnung - Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337029257
Sonepar Artikelnummer
120568341
Hersteller Artikelnummer
6019261009
Hersteller Typ
SHS-A1Z-SA (AC/DC)
Hersteller Artikel Nr.:
6019261009
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite des Sensors:
72 mm
Höhe des Sensors:
19 mm
Länge des Sensors:
97 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.331 kg


