BERNSTEIN - Tastaturschublade 0-20°, ohne Tastatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9806000078
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 3.790 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121230850
Hersteller Artikelnummer
9806000078
Hersteller Typ
9806000078
Hersteller Artikel Nr.:
9806000078
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.790 kg
Montageflächen: min = 497mm x 132mm (19'' 2HE), Tastaturablage um 20° neigbar – Arretierung verhindert unbeabsichtigtes Einklappen, Max. Ablagefläche für Tastatur: 373 × 142 mm (B × T ) Höhe siehe Zeichnung. Im Lieferumfang enthaltende Muttern zur Befestigung an Montagefläche, Griffleiste für sicheres Öffnen und Schließen ohne Verkanten, Arretierung im geöffneten Zustand gegen unbeabsichtigtes Schließen, Mechanischer Schnapper zum Verschließen, Kabeldurchführungen auf der Unter- und Rückseite des Schubfachgehäuses


