BERNSTEIN - Zubehör Schalter, accessories switches

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2690000006
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337016271
Sonepar Artikelnummer
120568251
Hersteller Artikelnummer
2690000006
Hersteller Typ
DRAHTSEILKLEMME 4MM
Hersteller Artikel Nr.:
2690000006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.034 kg
Seilklemme, Eiform, Nenngrösse 4


