BERNSTEIN - Zubehör Schalter, accessories switches

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2690000007
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337075001
Sonepar Artikelnummer
120568252
Hersteller Artikelnummer
2690000007
Hersteller Typ
SIMPLEX-KLEMME 2MM
Hersteller Artikel Nr.:
2690000007
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.006 kg
Seilklemme, simplex, Nenngrösse 2


