BERNSTEIN - Zubehör Schalter, accessories switches

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2690000009
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337017261
Sonepar Artikelnummer
120568253
Hersteller Artikelnummer
2690000009
Hersteller Typ
SIMPLEX-KLEMME 4MM
Hersteller Artikel Nr.:
2690000009
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.020 kg
Seilklemme, simplex, Nenngrösse 4


