BERNSTEIN - Zubehör Schalter, accessories switches

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2690000051
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Belastung - 15 kg
Durchmesser - 75 mm
Länge - 89 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337075032
Sonepar Artikelnummer
120568257
Hersteller Artikelnummer
2690000051
Hersteller Typ
UMLENKROLLE F. SEIL D75
Hersteller Artikel Nr.:
2690000051
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Belastung:
15 kg
Durchmesser:
75 mm
Länge:
89 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.141 kg


