BERNSTEIN - Zubehör Schalter, accessories switches

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2690741002
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337003578
Sonepar Artikelnummer
120568258
Hersteller Artikelnummer
2690741002
Hersteller Typ
SEILKLEMME 5 MM
Hersteller Artikel Nr.:
2690741002
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.025 kg
Seilklemme, Nenngrösse D5


