BERNSTEIN - Zubehör Schalter, accessories switches

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2691480017
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Anschluss 1 - Auge
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337029028
Sonepar Artikelnummer
120568260
Hersteller Artikelnummer
2691480017
Hersteller Typ
SPANNSCHLOß M 6X60
Hersteller Artikel Nr.:
2691480017
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Anschluss 1:
Auge
Anschluss 2:
Auge
Min. Länge:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg


