BERNSTEIN - Zubehör Schalter, accessories switches

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3652100198
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73202085
Gewicht - 0.322 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337015212
Sonepar Artikelnummer
120568283
Hersteller Artikelnummer
3652100198
Hersteller Typ
ZUGFEDER 35N
Hersteller Artikel Nr.:
3652100198
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73202085
Gewicht:
0.322 kg
Zugfeder, Ösenform nach DIN 1479, 4x201


