BERNSTEIN - Zubehör Schalter, accessories switches

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3652100211
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73202085
Gewicht - 0.145 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337021091
Sonepar Artikelnummer
120568284
Hersteller Artikelnummer
3652100211
Hersteller Typ
ZUGFEDER 13N
Hersteller Artikel Nr.:
3652100211
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73202085
Gewicht:
0.145 kg
Zugfeder, Ösenform nach DIN 1479, 2,5x185


