BERNSTEIN - Zubehör Schalter, accessories switches

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3699100025
Werkstoff - sonstige
Ausführung - gedreht
Stärke - 3 mm
Bruchlast - 5.3 kN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024337016295
Sonepar Artikelnummer
120568287
Hersteller Artikelnummer
3699100025
Hersteller Typ
SEIL ID3/AD MAX4
Hersteller Artikel Nr.:
3699100025
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
gedreht
Stärke:
3 mm
Bruchlast:
5.3 kN
Elastisch:
Nein
Farbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73121049
Gewicht:
0.038 kg


