BETAFLAM - Kabel mit Funktionserhalt geschirmt E90/FE180 orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 430559
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.568 kg
Aufmachung - Trommel 500 m
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12056591316
Hersteller Artikelnummer
430559
Hersteller Typ
NHXCH-O 4x6/6 E90
Hersteller Artikel Nr.:
430559
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.568 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m
Kabel mit Funktionserhalt geschirmt E90 FE180 orange Betaflam. Flammenschutzkabel.


