Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Achillessehnenmassagegerät 15W 6Köpfe 2St. LED höhenverst.

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Achillessehnenmassagegerät 15W 6Köpfe 2St. LED höhenverst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64933

  • Ausführung - Fuß-Massage

  • Anzahl der Massagestufen - 2

  • Infrarotwärme - Nein

  • Leistungsaufnahme - 15 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125649333

Sonepar Artikelnummer

120577583

Hersteller Artikelnummer

64933

Hersteller Typ

FM 200

Hersteller Artikel Nr.:

64933

Ausführung:

Fuß-Massage

Anzahl der Massagestufen:

2

Infrarotwärme:

Nein

Leistungsaufnahme:

15 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

2.550 kg

Durchblutungsfördernde Druckmassage mit dem Achillessehnenmassagegerät, 6 rotierende Massageköpfe, Achillessehnenmassagegerät mit rotierenden Massageköpfen, 2 Massagegeschwindigkeiten, Höhen- und weitenverstellbar, 2 Massagerichtungen auswählbar, Abnehmbare Massageköpfe für eine leichte Reinigung, Beleuchtete LED-Betriebsanzeige zur Verdeutlichung der Massageeinstellung, Abschaltautomatik