BEURER - Aroma Diffuser Ultraschall 140ml dimmbares LED-Licht in 9Farben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10508
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85098000
Gewicht - 1.239 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125105082
Sonepar Artikelnummer
121406713
Hersteller Artikelnummer
10508
Hersteller Typ
LA 45 Aroma Diffuser Green Planet
Hersteller Artikel Nr.:
10508
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
1.239 kg
Aroma Diffuser, Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall, Zweistufige Vernebelung: Konstant und Intervall, Einsatz von hochwertigen Materialien - Keramikgehäuse und FSC-zertifizierter Holzdeckel, Dimmbares LED-Licht in 9 Farben für ein gemütliches und stimmungsvolles Ambiente, Dekorative Beleuchtung - mit oder ohne Zerstäubungsfunktion, zur Raumbeduftung mit Aromaölen geeignet, elegantes und zeitloses Design, Geräuscharm: Einsatz auch im Schlafzimmer möglich, herausnehmbarer Wassertank für eine einfache Befüllung und Reinigung, Tankgröße: 140 ml, Sicherheitsabschaltung bei leerem Tank, geeignet für Räume bis 20 m², Energiesparend: nur 12 Watt, Leichte Trennung der Komponenten für eine bessere Entsorgung, Garantie: 3 Jahre, Produktabmessungen (L x B x H): 13.00 cm x 13.00 cm x 18.30 cm, Gewicht (ohne Verpackung): 0,852 kg


