Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Aroma Diffusor 20m² 12W 180ml Farbwechsel Holz

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Aroma Diffusor 20m² 12W 180ml Farbwechsel Holz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60626

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 20 m²

  • Farbe - sonstige

  • Volumen des Wassertanks - 0.18 l

  • Höhe - 167 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125606268

Sonepar Artikelnummer

120641930

Hersteller Artikelnummer

60626

Hersteller Typ

LA 40

Hersteller Artikel Nr.:

60626

Geeignet für eine Raumfläche bis:

20 m²

Farbe:

sonstige

Volumen des Wassertanks:

0.18 l

Höhe:

167 mm

Breite:

129 mm

Tiefe:

129 mm

Gewicht:

0.508 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

0.508 kg

Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall, Mit wechselndem LED-Farblicht, Geeignet für Räume bis 20 m², Timerfunktion: 1, 3, 7 Stunden oder Dauerbetrieb, Aus Porzellan und echtem Bambus, Geräuscharm und energiesparend - nur 12 Watt, Zur Raumbeduftung mit wasserlöslichen Aromaölen geeignet, Zweistufige Verneblung mit und ohne Licht möglich, Tankgröße: 180 ml, Abschaltautomatik bei leerem Tank