Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Aroma Diffusor b.20m² 12W 120ml 2stuf.LED Ultraschall gr

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Aroma Diffusor b.20m² 12W 120ml 2stuf.LED Ultraschall gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10034

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 20 m²

  • Farbe - grau

  • Volumen des Wassertanks - 0.12 l

  • Höhe - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125100346

Sonepar Artikelnummer

121095897

Hersteller Artikelnummer

10034

Hersteller Typ

LA 35

Hersteller Artikel Nr.:

10034

Geeignet für eine Raumfläche bis:

20 m²

Farbe:

grau

Volumen des Wassertanks:

0.12 l

Höhe:

90 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

100 mm

Gewicht:

0.235 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84248970

Gewicht:

0.235 kg

Aroma-Diffuser mit edlem Stoffbezug, Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall, Mit zweistufigem LED-Licht, Geeignet für Räume bis 20 m2, Geräuscharm und energiesparend: Nur 12 Watt, Zur Raumbeduftung - mit wasserlöslichen Aromaölen geeignet, Zweistufige Verneblung, Tankgröße: 120 ml, Abschaltautomatik bei leerem Tank