Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Aufsteckbürsten Classic Clean f. Sonicare 4Stk.

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Aufsteckbürsten Classic Clean f. Sonicare 4Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10521

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zahnbürste

  • Anzahl der Teile - 4

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125105211

Sonepar Artikelnummer

121257661

Hersteller Artikelnummer

10521

Hersteller Typ

BÜRSTENKOPF CLASSIC CLEAN 4ER

Hersteller Artikel Nr.:

10521

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zahnbürste

Anzahl der Teile:

4

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Ja

Geeignet für Rasierer:

Nein

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96032100

Gewicht:

0.005 kg

Kompatibel mit allen Philips Sonicare Zahnbürsten außer Philips One und Kids. Leistungsstarke Schalltechnologie für eine gründliche und sanfte Zahnpflege. Bürstenköpfe mit Indikatorborsten