Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Aufsteckbürsten Premium Protection Plus f. Sonicare 4Stk.

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Aufsteckbürsten Premium Protection Plus f. Sonicare 4Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10523

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zahnbürste

  • Anzahl der Teile - 4

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125105235

Sonepar Artikelnummer

121257663

Hersteller Artikelnummer

10523

Hersteller Typ

BÜRSTENKOPF PROTECTIONO PLUS 4ER

Hersteller Artikel Nr.:

10523

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zahnbürste

Anzahl der Teile:

4

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Ja

Geeignet für Rasierer:

Nein

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96032100

Gewicht:

0.005 kg

Kompatibel mit allen Sonicare Zahnbürsten außer Philips One und Kids. Abgerundete Borsten zur sanften Reinigung und zum Schutz des Zahnfleischs