Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Babykostwärmer 80W 2in1 LED weiß-gelb

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Babykostwärmer 80W 2in1 LED weiß-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95402

  • Geeignet für Gläser - Ja

  • Stufenlose Temperaturvorwahl - Nein

  • Mit Füllgutheber - Ja

  • Kabelaufwicklung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125954024

Sonepar Artikelnummer

120356453

Hersteller Artikelnummer

95402

Hersteller Typ

BY 52

Hersteller Artikel Nr.:

95402

Geeignet für Gläser:

Ja

Stufenlose Temperaturvorwahl:

Nein

Mit Füllgutheber:

Ja

Kabelaufwicklung:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.470 kg

Babykostwärmer, 2 in 1: Aufwärmen und Warmhalten, mit LED-Display für eine eindeutige Temperaturanzeige, schonende und gleichmäßige Erwärmung von Babynahrung, geeignet für alle handelsüblichen Fläschchen und Gläschen, mit Kostheber zur einfachen Entnahme von Gläschen, mit Deckel, leichte und einfache Reinigung, Kontrollleuchte, Abschaltautomatik, Energiesparend, Produktmaße: Ø 14x13,75 cm, Farbe: Weiß-Gelb