Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Babysitter Eco+ LCD 16Pilottöne 800m 2Kanäle weiß-gelb

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Babysitter Eco+ LCD 16Pilottöne 800m 2Kanäle weiß-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95208

  • Reichweite - 800 m

  • Stromversorgung - Akku/Netz

  • Grundfarbe - weiß

  • Anzahl der Kanäle - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125952082

Sonepar Artikelnummer

120355836

Hersteller Artikelnummer

95208

Hersteller Typ

BY 84

Hersteller Artikel Nr.:

95208

Reichweite:

800 m

Stromversorgung:

Akku/Netz

Grundfarbe:

weiß

Anzahl der Kanäle:

2

Variable Sendeleistung:

Ja

Mit Ladestation:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.286 kg

Babyphon, EcoMode für eine strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung, Baby-Emotionen auf Ihrem Display: Anzeige eines schlafenden oder schreienden/wachen Babys, Blau hinterleuchtetes Display zur optischen Geräuschpegelüberwachung, 16 Pilottöne sowie 2 wählbare Kanäle für minimale Störungen durch andere Funkquellen, extra hohe Reichweite von bis zu 800 Meter, Reichweitenkontrolle mit akustischem Signal bei Verbindungsabbruch, stufenlos regulierbare Sensitivitäts- und Lautstärkeneinstellung möglich, Anzeige des ausgewählten Kanals sowie Batteriestandsanzeige, praktischer Gürtelclip und Wandaufhängung, Übertragungsfrequenz 864 MHz, Farbe: Weiß-Gelb