Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Babysitter Eco+ LED 1Weg Kommunik. 300m 120Kanäle ws-gelb

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Babysitter Eco+ LED 1Weg Kommunik. 300m 120Kanäle ws-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95260

  • Reichweite - 300 m

  • Stromversorgung - Akku/Netz

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Kanäle - 120

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125952600

Sonepar Artikelnummer

120356449

Hersteller Artikelnummer

95260

Hersteller Typ

BY 33

Hersteller Artikel Nr.:

95260

Reichweite:

300 m

Stromversorgung:

Akku/Netz

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Kanäle:

120

Variable Sendeleistung:

Ja

Mit Trafostecker:

Ja

Mit Ladestation:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.239 kg

Digitales Babyphone, ECO + mode für strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung, digitale Wireless Technologie, optische Geräuschpegelüberwachung durch farbige LEDs, Reichweitenkontrolle mit Signal bei Verbindungsabbruch, Lautstärkeeinstellung (Elterneinheit), Batterie-Wechselalarm, Übertragungsfrequenz 1,8 GHz, inkl. Netzteile und Ni-MH Akku für Elterneinheit, Netzteilspannung: Input: 100-240 V AC/50/60 Hz/150 mA, Output: 6 V DC/450 mA, Maße Elterneinheit (LxBxH): 6,7x10,1x4,3 cm, Babyeinheit (LxBxH): 7x6,9x4,3 cm, Gewicht Elterneinheit: Ca. 100 g (inkl. Akkus), Babyeinheit: Ca. 48 g