Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Babysitter-Video Eco+ LCD 300m Timer Zoom Sprechf. ws-grau

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Babysitter-Video Eco+ LCD 300m Timer Zoom Sprechf. ws-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95261

  • Reichweite - 300 m

  • Stromversorgung - Akku/Netz

  • Grundfarbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125952617

Sonepar Artikelnummer

120642082

Hersteller Artikelnummer

95261

Hersteller Typ

BY 110

Hersteller Artikel Nr.:

95261

Reichweite:

300 m

Stromversorgung:

Akku/Netz

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

0.660 kg

Extra großes farbiges 2,8" LCD Display, Videoüberwachung auch bei Dunkelheit durch Infrarot-Nachtsichtfunktion, 4 sanfte Schlaflieder, von der Elterneinheit ab-/zuschaltbar, Gegensprechfunktion, ECO+ mode für eine strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung, Digitale Wireless Technologie für eine hervorragende Bild- und Tonqualität, Sleep-Modus: einstellbare Displayabschaltung 2/5/10, Geräusch-/ Bewegungs- und Temperaturalarm, Digitale Zoomfunktion, Timerfunktion: 2/3/4/5 Stunden, Reichweitenkontrolle mit akustischem Signal, Regulierbare Lautstärkeneinstellung, Displayhelligkeit einstellbar, Praktische Wandaufhängung der Kamera, Manuell schwenkbare Kamera, Lithium-Ionen Akku, Elterneinheit und 2 Netzteile, Kompatibel mit bis zu 4 Kameras, Temperaturanzeige, Batteriewechselalarm (Elterneinheit)