BEURER - Babywaage b.20kg 5gTeil Bluet. Tara LCD inkl.Maßband b.150cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95606
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - weiß
Max. Belastbarkeit - 20 kg
Körperfettanalyse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125956066
Sonepar Artikelnummer
120577590
Hersteller Artikelnummer
95606
Hersteller Typ
BY 90
Hersteller Artikel Nr.:
95606
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
weiß
Max. Belastbarkeit:
20 kg
Körperfettanalyse:
Nein
Körperwasseranalyse:
Nein
Messwertunterteilung:
sonstige
Mit Memory-Funktion:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
330 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
560 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.500 kg


