BEURER - Babywaage b.20kg 5gTeil. Zuwiegef. XL LCD weiß-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95605
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - weiß
Max. Belastbarkeit - 20 kg
Körperfettanalyse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125956059
Sonepar Artikelnummer
120363914
Hersteller Artikelnummer
95605
Hersteller Typ
BY 80
Hersteller Artikel Nr.:
95605
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
weiß
Max. Belastbarkeit:
20 kg
Körperfettanalyse:
Nein
Körperwasseranalyse:
Nein
Werkstoff der Trittfläche:
Kunststoff
Messwertunterteilung:
sonstige
Mit Memory-Funktion:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
330 mm
Höhe:
560 mm
Tiefe:
47 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.650 kg


