BEURER - Bartschneider Netz/Akku titanbesch.Klinge 2Aufs. LED sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10260
Ausführung - Bartschneider
Einstellbereich - 0.8 .. 12 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125102609
Sonepar Artikelnummer
121113905
Hersteller Artikelnummer
10260
Hersteller Typ
MN4X
Hersteller Artikel Nr.:
10260
Ausführung:
Bartschneider
Einstellbereich:
0.8 .. 12 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.154 kg


