BEURER - Bauch-/Rücken-Heizkissen 69x28cm 3St BSS Abschalt.n.90Min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20045
Herkunftsland - MD
Zolltarifnummer - 94044090
Gewicht - 0.575 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125200459
Sonepar Artikelnummer
121406701
Hersteller Artikelnummer
20045
Hersteller Typ
HK 60 Cosy grey
Hersteller Artikel Nr.:
20045
Herkunftsland:
MD
Zolltarifnummer:
94044090
Gewicht:
0.575 kg
Flauschfaser-Heizkörper, Maschinenwäsche 30 °C, 3 Temperaturstufen, Garantie: 3 Jahre, Produktabmessungen (L x B x H): 69.00 cm x 28.00 cm, Gewicht (ohne Verpackung): 0,38 kg, LED-Tastenschalter, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, einfache Fixierung, maximaler Bauchumfang: 102 cm, Sicherheitsabschaltung nach 90 Minuten, leichtes Fixieren und angenehmer Tragekomfort durch breites Gummiband, Beleuchtete Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Schnellheizung


