Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Bauch-/Rückenmuskelgürtel 9Prog. 70-130cm Umfang 4Elektroden

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Bauch-/Rückenmuskelgürtel 9Prog. 70-130cm Umfang 4Elektroden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88106

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 9

  • Anzahl der Elektrosensoren - 4

  • Infrarotwärme - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125881061

Sonepar Artikelnummer

121231183

Hersteller Artikelnummer

88106

Hersteller Typ

COREFIT II

Hersteller Artikel Nr.:

88106

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

9

Anzahl der Elektrosensoren:

4

Infrarotwärme:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.350 kg

EMS Trainigsgürtel mit 4 Elektroden, flexibel einstellbar, universell für Bauchumfänge von 75 bis maximal 130 cm. Anschmiegsame ergonimische Form, LCD Anzeige mit anschaulicher Symbolik. 9 Trainingsprogramme (20-30 Minuten)