Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Bauchmuskeltrainer 9Prog. 70-140cm Umfang 4Elektroden

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Bauchmuskeltrainer 9Prog. 70-140cm Umfang 4Elektroden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88105

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 9

  • Anzahl der Elektrosensoren - 4

  • Infrarotwärme - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125881054

Sonepar Artikelnummer

121231182

Hersteller Artikelnummer

88105

Hersteller Typ

COREFIT I

Hersteller Artikel Nr.:

88105

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

9

Anzahl der Elektrosensoren:

4

Infrarotwärme:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.330 kg

EMS Trainigsgürtel mit 4 Elektroden, flexibler Bauchgurt mit Klettverschluss, Universell für Bauchumfänge von 70 bis maximal 140 cm, Anschmiegsame ergonomische Form. LCD Anzeige mit anschaulicher Symbolik. 9 Trainingsprogramme (20-30 Minuten)