Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - best.aus: 2xBienenwachskartuschen+ 50 Vliesstreifen f. HLE40

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - best.aus: 2xBienenwachskartuschen+ 50 Vliesstreifen f. HLE40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57701

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Rasierer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125577018

Sonepar Artikelnummer

120377335

Hersteller Artikelnummer

57701

Hersteller Typ

HL 40 NACHKAUFSET

Hersteller Artikel Nr.:

57701

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

33079000

Gewicht:

0.190 kg

2 Bienenwachskartuschen und 50 Vliesstreifen, für den Gebrauch mit HL 40, enthält 50 ml Bienenwachs