Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Bestrahlunglampe 300W 0-50GNeigung Timer Abschaltautom. ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Bestrahlunglampe 300W 0-50GNeigung Timer Abschaltautom. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61900

  • Ausführung - Standstrahler

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Max. Heizleistung - 300 W

  • Montage über Wickeltisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125619008

Sonepar Artikelnummer

120268877

Hersteller Artikelnummer

61900

Hersteller Typ

IL 50

Hersteller Artikel Nr.:

61900

Ausführung:

Standstrahler

Spannung:

220 .. 240 V

Max. Heizleistung:

300 W

Montage über Wickeltisch:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90182000

Gewicht:

1.600 kg

Infrarot-Wärmestrahler, zur Anwendung bei Erkältungen, Verspannungen, Muskelkater, ., Flächen-Infrarotlicht, 300 W, mit 15 min. Timer und Abschaltung, stufenlos einstellbarer Neigungswinkel, aktive Belüftung gegen zu starkes Erhitzen, Medizinprodukt, Farbe: Weiß