Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Bestrahlungslampe 100W 5Neigungstufen weiß

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Bestrahlungslampe 100W 5Neigungstufen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61403

  • Ausführung - Standstrahler

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Max. Heizleistung - 100 W

  • Leistungsstufe AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125614034

Sonepar Artikelnummer

120972710

Hersteller Artikelnummer

61403

Hersteller Typ

IL 11

Hersteller Artikel Nr.:

61403

Ausführung:

Standstrahler

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

100 W

Leistungsstufe AUS:

Nein

Min. Heizleistung:

100 W

Montage über Wickeltisch:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90182000

Gewicht:

0.330 kg

Infrarot-Bestrahlungslampe, Wohltuende Wärme bei Erkältungen und Muskelverspannungen, 100 W, 5 Neigungstufen, mit Schutzbrille und Schutzgitter, zertifiziertes Medizinprodukt, Maße: 120 x 205 x 165 mm