Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Bestrahlungslampe 150W 5Neigungsstufen Timer ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Bestrahlungslampe 150W 5Neigungsstufen Timer ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61612

  • Ausführung - Standstrahler

  • Anzahl der Heizstufen - 3

  • Max. Heizleistung - 150 W

  • Min. Heizleistung - 150 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125616120

Sonepar Artikelnummer

120712792

Hersteller Artikelnummer

61612

Hersteller Typ

IL 35

Hersteller Artikel Nr.:

61612

Ausführung:

Standstrahler

Anzahl der Heizstufen:

3

Max. Heizleistung:

150 W

Min. Heizleistung:

150 W

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

260 mm

Breite:

145 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90182000

Gewicht:

0.800 kg

Infrarotlampe mit Timer & Abschaltautomatik bei Erkältung & Verspannung, Wohltuende Wärme, Mit 3-stufigem, elektronischem Timer, Abschaltfunktion, 5 Neigungsstufen, Pressglaskolben, Behandlungszeit-Anzeige in 5-Min-Schritten, Zertifiziertes Medizinprodukt