Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Bestrahlungslampe 150W 5Neigungsstufen weiß

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Bestrahlungslampe 150W 5Neigungsstufen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61601

  • Ausführung - Standstrahler

  • Max. Heizleistung - 150 W

  • Montage über Wickeltisch - Nein

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125616014

Sonepar Artikelnummer

120187887

Hersteller Artikelnummer

61601

Hersteller Typ

IL 21

Hersteller Artikel Nr.:

61601

Ausführung:

Standstrahler

Max. Heizleistung:

150 W

Montage über Wickeltisch:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90182000

Gewicht:

0.620 kg

Intensiv-Infrarotlicht, Pressglaskolben, rutschfester Standfuß, verstellbarer Schirm mit 5 Neigungsstufen, solides Gehäuse, Abmessungen (HxBxT): 180x140x220 mm, Leistung: 150 Watt, Farbe: Weiß