BEURER - Bestrahlungslampe 300W 0-40G neigb. Timer Infrarot ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61695
Ausführung - Standstrahler
Montageart - freistehend
Anzahl der Heizstufen - 1
Max. Heizleistung - 300 W
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125616953
Sonepar Artikelnummer
121095898
Hersteller Artikelnummer
61695
Hersteller Typ
IL 60
Hersteller Artikel Nr.:
61695
Ausführung:
Standstrahler
Montageart:
freistehend
Anzahl der Heizstufen:
1
Max. Heizleistung:
300 W
Höhe:
288 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
195 mm
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90182000
Gewicht:
1.300 kg


