Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Handgelenk 2x120 Speicher BT XL-LCD sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Handgelenk 2x120 Speicher BT XL-LCD sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65703

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Handgelenk

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125657031

Sonepar Artikelnummer

120993398

Hersteller Artikelnummer

65703

Hersteller Typ

BC 87 BT

Hersteller Artikel Nr.:

65703

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Handgelenk

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.181 kg

Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit patentiertem Ruheindikator, überprüft den Ruhezustand während der Messung, Inflation Technology: Ultimativer Messkomfort durch sanften Druckaufbau und schnelle Messzeiten, Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 13,5 - 21,5 cm, Ideal für unterwegs mit extra flachem und ergonomischen Design, Warnt vor evtl. Herzrhythmusstörungen, Zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte, Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, Über die App „beurer HealthManager Pro“ haben Sie optimale Kontrolle Ihrer Werte, 2x 1,5 V AAA Batterien und praktischer Aufbewahrungsbox im Lieferumfang enthalten, Medizinprodukt