Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Handgelenk 2x120 Speicher XL-LCD weiß

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Handgelenk 2x120 Speicher XL-LCD weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65060

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Handgelenk

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125650605

Sonepar Artikelnummer

120909322

Hersteller Artikelnummer

65060

Hersteller Typ

BC 51

Hersteller Artikel Nr.:

65060

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Handgelenk

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Mit Netzteil:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.106 kg

Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit Positionierungsanzeige & flachem XL-Display, Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 12,5 - 21,0 cm, Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen, Extra flaches Design – der ideale Begleiter, auch für unterwegs, Zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte, Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehler, Automatische Druckvorwahl und Luftablass, Batteriewechselanzeige